Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M24-LH 8 Sechskantmutter, links, 8, M 24 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M24-LH 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M24-LH 8
EAN/GTIN:
     4043952286937
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, 501DIN934 M24-LH 8, DIN934 M24-LH 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
50
€ 4,30*
ab € 0,504*
€ 0,7049*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7175*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,6143*
€ 0,8004*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,653*
€ 0,833*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6934*
€ 0,8834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.