Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8
Sechskantmutter M 24 -LH DIN 934 links 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348040240000
EAN/GTIN:
     4043952286937
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M24 -LH 8 50 Stück DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.804· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348040240000
Werksnummer:
8000175680
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
50
€ 4,30*
ab € 0,5576*
€ 0,6816*
7 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,6972*
€ 0,6972*
Lager 1955
50
50
€ 5,99*
ab € 0,673*
€ 0,798*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8221*
€ 0,8221*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6934*
€ 0,8934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7379*
€ 0,8781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.