| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN934 M16X1,5 SW 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN934 M16X1,5 SW 8 EAN/GTIN: 4043952288160 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: schwarz Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Fein | Normart: | DIN | Normnummer: | 934 | Oberfläche: | schwarz | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso4032 m16, din 934 fg, iso 4032 reyher, 501DIN934 M16X1,5 SW 8, DIN934 M16X1,5 SW 8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0892* | € 0,1308* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0899* | € 0,1377* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,14* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1177* | € 0,1629* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1211* | € 0,1661* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|