Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 schwarz
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348350160150
EAN/GTIN:
     4043952288160
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 8 sw 100 Stück DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.835· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348350160150
Werksnummer:
8000175815
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1211*
€ 0,1701*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 13,09*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,92*
€ 13,16*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,05*
Lager 1955
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 16,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.