Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M14-LH A4 Sechskantmutter, links, A4, M 14 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M14-LH A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M14-LH A4
EAN/GTIN:
     4043952290217
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 14 -LH VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, 501DIN934 M14-LH A4, DIN934 M14-LH A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,2159*
€ 0,3188*
Lager 8670
50
25
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,219*
€ 0,3422*
5 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 0,2713*
€ 0,3839*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2779*
€ 0,3879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.