Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M22X75 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 22x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M22X75 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M22X75 10.9
EAN/GTIN:
     4043952248218
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9474*
€ 1,3254*
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,34*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9611*
€ 1,3857*
5 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 1,2235*
€ 1,6057*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,247*
€ 1,617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.