Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 75 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 75 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 22 x 75 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356424
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000220075
EAN/GTIN:
     4043952248218
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M22x 75 10.9 25 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000220075
Werksnummer:
8000172159
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,282000
Gewicht brutto Kg:
0,282000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9474*
€ 1,3254*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,34*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9611*
€ 1,3857*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,2235*
€ 1,6057*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,247*
€ 1,617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6057*
€ 1,91078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5596*
€ 1,85592
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4835*
€ 1,76537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4435*
€ 1,71777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3835*
€ 1,64637
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2235*
€ 1,45597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.