Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M22X65 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 22x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M22X65 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M22X65 A2
EAN/GTIN:
     4043952275115
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,346*
€ 1,8982*
Lager 8670
75
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,455*
€ 1,955*
2 Tage
53
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,4989*
€ 1,9889*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3654*
€ 2,0138*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7321*
€ 2,3121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.