Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M14X40 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 14x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M14X40 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M14X40 12.9
EAN/GTIN:
     4043952251874
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3418*
€ 0,4626*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4725*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,373*
€ 0,4867*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3836*
€ 0,4936*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3467*
€ 0,4941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.