| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1312780 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9332000140040 EAN/GTIN: 4043952251874 |
| |
|
| | |
| DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode 00933.200· Normart DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 14 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 12.9 8x40, din 933, din 933 12.9, Sechskantschrauben, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, 8000172508 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3418* | € 0,4626* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3725* | € 0,4725* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,373* | € 0,4867* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3836* | € 0,4936* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3467* | € 0,4941* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|