Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M10X110 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 10x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M10X110 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M10X110 A2
EAN/GTIN:
     4043952273746
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
569
50
€ 4,30*
ab € 0,2515*
€ 0,3666*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2552*
€ 0,3824*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3243*
€ 0,4343*
5 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,384*
€ 0,5178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.