Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X110 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft, A4-80, M 10x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X110 A4-80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X110 A4-80
EAN/GTIN:
     4043952245453
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 - 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,536*
€ 0,7788*
Lager 8670
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,795*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5438*
€ 0,8231*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7043*
€ 0,9443*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,6971*
€ 0,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.