Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X100 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, 10.9, M 10x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X100 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X100 10.9
EAN/GTIN:
     4043952211342
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2286*
€ 0,3123*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2319*
€ 0,3365*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2681*
€ 0,3507*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2876*
€ 0,3776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.