| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1309603 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9311000100100 EAN/GTIN: 4043952211342 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 10.9 12x100, din 931, din 931 10.9, DIN, Schrauben, Reyher, Sechskantschrauben, Schraube, 8000169003 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2286* | € 0,3123* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2475* | € 0,3175* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2319* | € 0,3365* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2681* | € 0,3507* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2876* | € 0,3776* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|