Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN929 M6 A4 Sechskant-Schweißmutter, A4, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00929_AK.JPG
D00929_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN929 M6 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN929 M6 A4
EAN/GTIN:
     4043952210765
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
DIN 929 A 4 Sechskant-Schweißmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 929 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
929
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 929 a4 m6x70, din 929, din 929 m6, 501DIN929 M6 A4, DIN929 M6 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3600
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
4 Tage
3600
100
€ 4,30*
ab € 0,029*
€ 0,0444*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0374*
€ 0,0541*
6 Tage
5000
100
€ 5,99*
ab € 0,0482*
€ 0,0693*
8 Tage
3500
100
€ 5,59*
ab € 0,0496*
€ 0,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.