Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN917 M6 6AU Sechskant-Hutmutter, niedrige Form, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00917_AK.JPG
D00917_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN917 M6 6AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN917 M6 6AU
EAN/GTIN:
     4043952207048
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
din917 m6
DIN 917 6 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 917 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
917
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm), DIN917 M6 6AU, 501DIN917 M6 6AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0333*
3 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0369*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0391*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0472*
5 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0378*
€ 0,0492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.