Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige Form
Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige Form
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9173000060000
EAN/GTIN:
     4043952207048
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
din917 m6
DIN 917 6 Sechskant-Hutmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00917.300· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 917
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm), Hutmuttern, Reyher, 8000168589
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0333*
4 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0368*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0389*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,047*
5 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.