Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M10X10 A4 Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant, A4, M 10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M10X10 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M10X10 A4
EAN/GTIN:
     4051427285132
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 4 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0538*
€ 0,0786*
Lager 8670
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0877*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0695*
€ 0,0956*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.