Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M16X25 A4 Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, A4, M 16x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M16X25 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M16X25 A4
EAN/GTIN:
     4043952199398
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 0,5407*
€ 0,7932*
Lager 8670
210
10
€ 4,90*
ab € 0,5825*
€ 0,8025*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5484*
€ 0,8371*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6974*
€ 0,9674*
5 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 0,7765*
€ 1,0741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.