Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M6X20 A2 KP Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, M 6x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M6X20 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M6X20 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952185520
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70) Norm: DIN 912 EAN: 4043952185520 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
EAN:
4043952185520
Farbe:
silber
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
6
Länge:
20.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6x20 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, DIN912 M6X20 A2 KP, 501DIN912 M6X20 A2 KP, ISO 4762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,052*
€ 0,0782*
Lager 8670
1100
350
€ 4,90*
ab € 0,0563*
€ 0,0789*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0826*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0679*
€ 0,095*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 27,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.