Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M6X12 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 6x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M6X12 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M6X12 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952176290
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m6x12, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, DIN912 M6X12 GAL VZ 8.8, 501DIN912 M6X12 GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13500
500
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,0184*
Lager 8670
9000
500
€ 4,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0188*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0195*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0166*
€ 0,0234*
5 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.