Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X25 GAL VZ 8.8 KP Zylinderschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X25 GAL VZ 8.8 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X25 GAL VZ 8.8 KP
EAN/GTIN:
     4043952180617
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8 EAN: 4043952180617 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 8.8 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952180617
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Länge:
25.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M5X25 GAL VZ 8.8 KP, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, ISO 4762, DIN912 M5X25 GAL VZ 8.8 KP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1256
100
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0416*
Lager 8670
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0294*
€ 0,0425*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0438*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,053*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0479*
€ 0,0684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.