Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M3X50 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, 8.8, M 3x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M3X50 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M3X50 8.8
EAN/GTIN:
     4043952164020
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 50 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0322*
€ 0,0479*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,043*
€ 0,0607*
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0466*
€ 0,0618*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0588*
€ 0,0764*
6 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0589*
€ 0,0771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.