Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M16X300 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 16x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M16X300 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M16X300 12.9
EAN/GTIN:
     4043952158128
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 300.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
300.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,4194*
€ 3,3638*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,6275*
€ 3,4686*
Lager 8670
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,54*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,8467*
€ 3,5749*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,9273*
€ 3,6273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.