Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M12X65 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 12x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M12X65 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M12X65 12.9
EAN/GTIN:
     4043952157176
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 12.9 EAN: 4043952157176 Gewindedurchmesser metrisch: 12 Farbe: silber
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
EAN:
4043952157176
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
12.9
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
12
Länge:
65.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m12 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, 501DIN912 M12X65 12.9, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, DIN912 M12X65 12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,2145*
€ 0,2845*
3 Tage
817
50
€ 4,30*
ab € 0,2142*
€ 0,3069*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2172*
€ 0,3202*
5 Tage
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,2592*
€ 0,3517*
7 Tage
805
50
€ 5,59*
ab € 0,2664*
€ 0,3564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.