Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X45 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, 8.8, M 10x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X45 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X45 8.8
EAN/GTIN:
     4043952165997
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 8.8 EAN: 4043952165997 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952165997
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
10
Länge:
45.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m 10 x 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M10X45 8.8, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN912 M10X45 8.8, DIN 912, ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0985*
€ 0,1395*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,73*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,26*
€ 10,78*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 11,00*
7 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.