Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X35 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, 8.8, M 10x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X35 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X35 8.8
EAN/GTIN:
     4043952165973
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Festigkeitsklasse: 8.8 EAN: 4043952165973 Norm: DIN 912 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952165973
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
10
Länge:
35.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m 10 x 35, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M10X35 8.8, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, DIN912 M10X35 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0898*
€ 0,1264*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,81*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 9,86*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,70*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 14,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.