| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M10X35 12.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M10X35 12.9 EAN/GTIN: 4043952156711 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9 Norm: DIN 912 EAN: 4043952156711 Festigkeitsklasse: 12.9 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | EAN: | 4043952156711 | Farbe: | silber | Festigkeitsklasse: | 12.9 | Form: | Ohne Formangabe | Gewindedurchmesser metrisch: | 10 | Länge: | 35.00 | Norm: | DIN 912 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, DIN912 M10X35 12.9, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, 501DIN912 M10X35 12.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1659* | € 0,2259* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,306* | € 0,406* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,64* | € 17,05* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,65* | € 17,40* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,76* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1265* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|