Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X30 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X30 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X30 12.9
EAN/GTIN:
     4043952156704
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 12.9 EAN: 4043952156704 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952156704
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
12.9
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
10
Länge:
30.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, 501DIN912 M10X30 12.9, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, DIN912 M10X30 12.9, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1436*
€ 0,2016*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,03*
€ 29,89*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,85*
€ 30,45*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 34,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.