Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X25 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 10x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X25 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X25 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952177211
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 8.8 EAN: 4043952177211 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952177211
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
10
Länge:
25.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderkopfschraube iso 4762 m10x25 8.8 galzn, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M10X25 GAL VZ 8.8, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, DIN912 M10X25 GAL VZ 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1002*
2 Tage
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,08*
€ 0,1125*
Lager 8670
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 14,02*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,39*
€ 15,27*
7 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,22*
€ 20,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.