Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 M14X1,5 A4 Verschlußschraube mit Außensechskant/Bund, A 4, M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_AK.JPG
D00910_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 M14X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 M14X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952144954
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m14 x 30 a4
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: zyl.-Fein Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
zyl.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 910 m 14, din 910 m, 501DIN910 M14X1,5 A4, DIN910 M14X1,5 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
530
10
€ 4,30*
ab € 0,9772*
€ 1,447*
Lager 8670
530
10
€ 4,90*
ab € 1,0675*
€ 1,4775*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9914*
€ 1,5393*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2753*
€ 1,7653*
6 Tage
530
10
€ 5,99*
ab € 1,4776*
€ 2,0522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4675*
€ 1,74633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3775*
€ 1,63923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3375*
€ 1,59163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2775*
€ 1,52023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.