Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 G3/8 A4 Verschlußschraube mit Außensechskant/Bund, A 4, G 3/8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_AK.JPG
D00910_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 G3/8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 G3/8 A4
EAN/GTIN:
     4043952145050
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g3/8
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 3/8 A VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3/8 Zoll Form: zyl.-Rohr G Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3/8 Zoll
Form:
zyl.-Rohr G
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, DIN910 G3/8 A4, 501DIN910 G3/8 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
388
10
€ 4,30*
ab € 1,2157*
€ 1,7798*
Lager 8670
380
10
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,8175*
1 Tag
371
10
€ 5,59*
ab € 1,3535*
€ 1,8735*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2332*
€ 1,8869*
5 Tage
530
10
€ 5,99*
ab € 1,3742*
€ 1,9178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8175*
€ 2,16283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7975*
€ 2,13903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6975*
€ 2,02003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6475*
€ 1,96053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5775*
€ 1,87723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.