Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN906 M24X1,5 5.8 Verschlußschraube,Innensechskant/keg. Feingew,St., M 24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00906_AK.JPG
D00906_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN906 M24X1,5 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN906 M24X1,5 5.8
EAN/GTIN:
     4043952142462
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m24x1,5
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: keg.-Fein Normart: DIN Normnummer: 906 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
keg.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
906
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 906 m24, DIN906 M24X1,5 5.8, 501DIN906 M24X1,5 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 0,3423*
€ 0,503*
Lager 8670
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,3705*
€ 0,5105*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,3736*
€ 0,5273*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3435*
€ 0,5306*
7 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,3841*
€ 0,5341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,7625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.