Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube M 24 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube M 24 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant Stahl
Verschlußschraube M 24 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350452
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009065000240150
EAN/GTIN:
     4043952142462
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m24x1,5
din 906 m
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M24x 1,5 Stahl 25 Stück DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.500· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009065000240150
Werksnummer:
8000161935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030800
Gewicht brutto Kg:
0,030800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 906 m.Innen-6-kant
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 906 m24
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,3423*
€ 0,503*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,3705*
€ 0,5105*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 0,3705*
€ 0,5241*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3435*
€ 0,5306*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 0,3809*
€ 0,5309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,1025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.