Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M5X60 GAL VZ 4.8 KP Flachkopfschraube, mit Schlitz, M 5x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M5X60 GAL VZ 4.8 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M5X60 GAL VZ 4.8 KP
EAN/GTIN:
     4043952023969
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 60 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1185*
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0875*
€ 0,1236*
5 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0953*
€ 0,1273*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,098*
€ 0,1296*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0892*
€ 0,1309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.