Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x60 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000854109050060
EAN/GTIN:
     4043952023969
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 60 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.410 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din85 m5, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1185*
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0875*
€ 0,1236*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0953*
€ 0,1273*
Lager 4BULW
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,098*
€ 0,1296*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0892*
€ 0,1309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.