Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN84 M6X75 A4 KP Zylinderschraube, mit Schlitz, A 4, M 6x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00084_AK.JPG
D00084_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN84 M6X75 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN84 M6X75 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952755808
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 75 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
84
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,2429*
€ 0,3475*
Lager 8670
200
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,313*
€ 0,423*
6 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 0,392*
€ 0,5359*
3 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,4031*
€ 0,5431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.