| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN84 M1,2X4 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN84 M1,2X4 A2 EAN/GTIN: 4043952754658 |
| |
|
| | |
| DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 4 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.20 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1.20 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 4.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 84 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, reyher din 84 a2 3x4, din 84, din 84 a2, 501DIN84 M1,2X4 A2, DIN84 M1,2X4 A2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0362* | € 0,0471* | | | | Lager 8670 | | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0391* | € 0,0481* | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0468* | € 0,0571* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0593* | € 0,0723* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0643* | € 0,077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|