| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN84 M1,2X2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN84 M1,2X2 EAN/GTIN: 4043952010495 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 2 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.20 Form: blank gedreht Länge: 2.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1.20 | Form: | blank gedreht | Länge: | 2.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 84 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, schraube m1,2x2 din 84, din 84, schraube m1,2 din 84, 501DIN84 M1,2X2, DIN84 M1,2X2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0889* | € 0,1227* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0843* | € 0,124* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0855* | € 0,1317* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0954* | € 0,1332* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0981* | € 0,1353* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|