Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Stahl blank gedreht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Stahl blank gedreht
Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343779
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000840040012002
EAN/GTIN:
     4043952010495
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,2x 2 Stahl blank gedreht 100 Stück DIN 84 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.004
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000840040012002
Werksnummer:
8000151622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,2 x 2
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Stahl blank gedreht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1154*
€ 0,1614*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,32*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 12,38*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,51*
Lager 1955
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 13,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0951* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.