Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M5X60 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, M5x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M5X60 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M5X60 8.8
EAN/GTIN:
     4043952545058
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, innensechskantschraube din 7984 5x60, din 7984, din 7984 m5, 501DIN7984 M5X60 8.8, DIN7984 M5X60 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,067*
€ 0,1003*
3 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,1037*
€ 0,145*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,1133*
€ 0,1514*
Lager 8670
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1515*
7 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,1165*
€ 0,1535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.