Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M5x
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M5x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79848000050060
EAN/GTIN:
     4043952545058
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 5 x 60
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, innensechskantschraube din 7984 5x60, din 7984, din 7984 m5, Zylinderschrauben, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000216415
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0673*
€ 0,1013*
5 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,1037*
€ 0,146*
5 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,1123*
€ 0,1504*
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
1 Tag
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.