Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7982 C 5,5X50-H GAL VZ Senk-Blechschraube, Stahl gehärtet, C 5,5x50 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07982_C_H_AK.JPG
D07982_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7982 C 5,5X50-H GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7982 C 5,5X50-H GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952539798
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 50 -H VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.50 Form: Form C-H Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.50
Form:
Form C-H
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7982
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11080
250
€ 4,30*
ab € 0,0351*
€ 0,0522*
Lager 8670
10500
250
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0534*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0355*
€ 0,0549*
5 Tage
14750
250
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0578*
7 Tage
10325
250
€ 5,59*
ab € 0,0427*
€ 0,0588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.