Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7982 C 5,5X45-H A2 Senk-Blechschraube, Edelstahl, C 5,5x45 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07982_C_H_AK.JPG
D07982_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7982 C 5,5X45-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7982 C 5,5X45-H A2
EAN/GTIN:
     4043952541326
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 45 -H VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.50 Form: Form C-H Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.50
Form:
Form C-H
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7982
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0315*
€ 0,0468*
Lager 8670
5250
250
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0535*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0566*
5 Tage
7500
250
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0629*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0484*
€ 0,067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.