| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7982 C 4,2X16-H A2 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7982 C 4,2X16-H A2 KP EAN/GTIN: 4043952541678 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 16 -H VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.20 Form: Form C-H Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.20 | Form: | Form C-H | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7982 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 4,2x16 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, 501DIN7982 C 4,2X16-H A2 KP, DIN7982 C 4,2X16-H A2 KP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,022* | € 0,0343* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0372* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0285* | € 0,0415* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0366* | € 0,0539* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,038* | € 0,0548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|