| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7981 C 3,9X16-H GAL VZ K Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7981 C 3,9X16-H GAL VZ K EAN/GTIN: 4043952536032 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,9 x 16 -H VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.90 Form: Form C-H Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.90 | Form: | Form C-H | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7981 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, kreuzschlitzschraube din 7981 c 3,9x16, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, DIN7981 C 3,9X16-H GAL VZ K, 501DIN7981 C 3,9X16-H GAL VZ K |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0203* | € 0,0328* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0372* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0263* | € 0,041* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0286* | € 0,0421* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0293* | € 0,0428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|