| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079810149039016 Herst.-Nr.: 079810149039016 EAN/GTIN: 4043952536032 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,9 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.146 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, kreuzschlitzschraube din 7981 c 3,9x16, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, C3, 9x16-H, 9 x 16 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79813916, 07981.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0202* | € 0,0328* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,037* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0264* | € 0,0406* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,036* | € 0,0518* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0424* | € 0,061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|