Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7968 M16X60 FEUER VZ5.6 Sechskant-Paßschraube, mit Sechskantmutter, M 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07968_AK.JPG
D07968_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7968 M16X60 FEUER VZ5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7968 M16X60 FEUER VZ5.6
EAN/GTIN:
     4043952521533
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: SB Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7968 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Mu 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
SB
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7968
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Mu 5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 5,3882*
€ 6,4694*
Lager 8670
50
50
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 6,60*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 5,9078*
€ 6,7164*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,0349*
€ 6,8349*
8 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 6,5871*
€ 7,4271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.