Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 16 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 16 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 16 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079685200160060
EAN/GTIN:
     4043952521533
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M16x 60 5.6 feuerverz. 50 Stück DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 07968.520· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079685200160060
Werksnummer:
8000214445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,167000
Gewicht brutto Kg:
0,167000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
DIN 7968 CE m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
5.6 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 5,3682*
€ 6,4694*
6 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,61*
Lager 1955
50
50
€ 5,99*
ab € 5,9078*
€ 6,7264*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,0449*
€ 6,8449*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,0349*
€ 6,8449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7264*
€ 8,00442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5771*
€ 7,82675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2278*
€ 7,41108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,1478*
€ 7,31588
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,9078*
€ 7,03028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 336,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.