Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 E M4X10-H GAL VZ Gewinde-Schneidschraube, E, Stahl gehärtet, EM 4x10-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_E_H_AK.JPG
D07516_E_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 E M4X10-H GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 E M4X10-H GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952517833
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966, KS -H - Abmessung: EM 4 x 10 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form E-H Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Form E-H
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00861*
€ 0,01286*
Lager 8670
8000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0167*
4 Tage
8000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0181*
5 Tage
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0188*
1 Tag
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,0147*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.